Utensile di rimozione malta EFF 150-54
Utensile di rimozione malta EFF 150-54
Cod. art. 57062101
EAN 4065746445399
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'impugnatura ergonomica ad arco garantisce una trasmissione della forza ottimale
- La rimozione senza utensili del coperchio di protezione consente di utilizzare l'utensile in angoli a 90°.
- Il display a due fasi avvisa l'utente in caso di sovraccarico; quindi aziona la protezione da sovraccarico.
- L'arresto di profondità regolabile con precisione consente una profondità di immersione precisa fino a 54 mm.
- Facile sostituzione dell'utensile grazie all'esclusivo portautensili brevettato
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 1400 W |
Numero di giri a vuoto max | 7,300 G/min |
Diametro rondella | 150 mm |
Peso dispositivo | 4,3 kg |
Profondità di taglio max | 54 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.