Utensile di rimozione e installazione per le molle di fissaggio delle ganasce dei freni
Attrezzo molla fissaggio ganascia del freno
ATTREZZO-P/CLIP-FRENO-A-TAMBURO
Cod. art. 1952004005
EAN 4099618820717
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pratico utensile speciale per la rimozione e l'installazione rapida delle molle/dei collari di fissaggio delle ganasce dei freni nel freno a tamburo o di stazionamento
- Mantiene in modo affidabile la forma del collare, assicurando un inserimento facile e veloce
- Per una gestione sicura, nell'utensile è inserito anche un magnete di contenimento che impedisce al collare di cadere
Per l'uso come T30114.
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per Audi: A1
- Adatto per Seat: Arona, Ibiza V, Toledo IV
- Adatto per Skoda: Rapid, Roomster, Scala
- Adatto per VW: Polo VI, T-Cross, Taigo, ID.3 (2020), ID.4 (2021), ID.5 (2022)
- Adatto per Renault: Twingo
- Adatto per Dacia: Sandero
- Adatto per Fiat: Doblo, Fiorino, Grande Punto, Linea, Punto, Qubo, Tipo
- Adatto per Ford: C-Max II, Grand-Max, Fiesta VII
- Adatto per Opel: Adam, Astra H, Combo, Corsa D, Corsa E
- Adatto per Smart: Forfour