Utensile di rimozione ammaccature Easy Puller
Utensile per rimozione ammaccature Easy Puller
SPOTTER-EASY-PULLER-BATTERIA-LIION
Cod. art. 0691500001
EAN 4065746393997
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico
- Leggero ed ergonomico per un'elevata maneggevolezza
- Massima libertà di movimento senza disturbo di cavi
Flessibile
- È possibile regolare cinque livelli di potenza secondo necessità
- Attrezzatura aggiuntiva disponibile per saldare gli anelli
Contenuto
- Easy Puller
- Batteria agli ioni di litio
- Caricabatterie
Caratteristiche tecniche(X)
Vedere le istruzioni per l'uso.
Tensione nominale | 7,4 V/DC |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-FePO4 |
Tempo di carica max | 4 h |
Capacità batteria | 8 Ah |
Frequenza | 50 Hz |
Corto circuito corrente secondaria | 2800 A |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Lunghezza | 480 mm |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 220 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4900,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.