Utensile di montaggio telaio porta ZARGENBLITZ
Attrezzo montaggio telaio porta
ATTREZZO-MONTAGGIO-TELAIO-PORTA-REGOLAB
Cod. art. 0695965110
EAN 4099618300219
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio e installazione rapida e precisa dei telai delle porte
- Nessuna deformazione del telaio durante l'installazione
- Trasporto rapido e semplice del telaio della porta nel sito di installazione
- Possibilità di utilizzare 4 punti di arresto per quattro diverse larghezze del telaio
Punto di arresto 1 - 591 mm
Punto di arresto 2 - 716 mm
Punto di arresto 3 - 841 mm
Punto di arresto 4 - 966 mm
- Possibilità di regolare la larghezza in continuo tramite la vite di bloccaggio
- È possibile inserire telai per porte in vetro e telai per porte con chiusura a filo
Caratteristiche tecniche(X)
- Per telai porte con una larghezza scanalatura di 11-13 mm
- La larghezza della scanalatura più comune è 12 mm
Apertura di serraggio min/max | 583-980 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 8500,000 g |
Materiale | Alluminio / alluminio |