Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Utensile di montaggio bidirezionale VIKING ARM

Utensile mont. Viking Arm utilizzabile con 1 mano
STRETTOIO-MULTIUSO-VIKINGARM-STRONG

Cod. art. 0714662980

EAN 4065746397568

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Utensile di montaggio bidirezionale VIKING ARM

Cod. art. 0714662980
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
Utensile di montaggio di alta qualità utilizzabile con una sola mano per artigiani professionisti
  • Sistema di regolazione migliorato per una maggior precisione millimetrica

  • Installazione rapida e semplice di oggetti pesanti grazie a un limite di carico di 150 kg

  • Elevata stabilità grazie all'acciaio al carbonio nero di alta qualità

  • Facilmente azionabile con una sola mano

  • Ideale per sollevare, abbassare, serrare e anche per divaricare
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il sollevamento, l'abbassamento e il serraggio di oggetti pesanti

Istruzioni

Sono disponibili due opzioni per abbassare o rilasciare la tensione dell'utensile di serraggio: è possibile abbassare gli oggetti con precisione millimetrica con la leva sinistra. La leva destra serve per il rilascio completo.

Apertura interna min/max

155-380 mm

Apertura esterna max (L1 max.)

215 mm

Sbraccio (L2)

38 mm

Spessore profilo

6 mm

Larghezza profilo (B)

104 mm

Forza di tensione

1,5 kN

Apertura interna max (L max.)

380 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base a basso spessore Per utensile di montaggio VIKING ARM

BASE-BASSO-SPESSORE-PER-0714662980-3MM

per l'utensile bidirezionale Viking Arm Strong