Utensile di misurazione telescopico Messfix 8 m
Misuratore telescopico Messfix da 8 m
MISURATORE TELESCOPICO S 8MT
Cod. art. 071564 98
EAN 4011231745208
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti di bloccaggio per fissare le singole sezioni dell'asta a qualsiasi lunghezza
Per bloccare le misure impostate e ottenere la massima precisione
Con livella per misurazioni verticali e orizzontali
Nessun errore di misurazione dovuto al posizionamento inclinato del dispositivo di misurazione
Nastro in fibra di vetro con graduazione millimetrica
Leggero e di lunga durata
Messfix è conforme alle norme CE, classe di precisione 2
Fornito in una valigetta di plastica
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Campo di misurazione lunghezza min (L min) | 1,53 m |
Campo di misurazione lunghezza max (L max) | 8 m |