Utensile da taglio per legno, assortimento 12 pz
Assortimento fresa per legno
Cod. art. 0612000012
EAN 4099618803284
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione ed elevata capacità di taglio durante la lavorazione del legno
- Taglienti in carburo metallico di alta qualità per una lunga durata
- Con un diametro del codolo di 8,0 mm, le frese possono essere utilizzate su molte elettrofresatrici comuni
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 12 PZ |
Materiale del tagliente | Carburo |
Direzione di rotazione | Rotazione in senso orario |
FRESA-CIL-AUTOFOR-HM-G8-6X55MM
FRESA-CIL-AUTOFOR-HM-G8-8X55MM
FRESA-CIL-AUTOFOR-HM-G8-10X60MM
FRESA-SMUSS-HM-S8-D18,7-L50MM
FRESA-SMUSS-HM-S8-D22,7-L52MM
FRESA-SMUSS-HM-S8-D31,7-L56,5MM
FRESA CILIND. HM-S8-31,7X54MM
FRESA-SMUSS-HW-S8-D24-L54MM
FRESA-CILIND-CUSCI-HM-S8-D12,7-L65MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.