Utensile da percussione Cacciaspine con piloti conformi alla normativa DIN 6450
Cacciaspine, spine di sicurezza
CACCIASPINE-P.-SPINE-ELASTICHE
Cod. art. 071463 45
EAN 4011231720212
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Teste di sicurezza temprate
Previene l'ammaccatura o la scheggiatura della testa
Gambo completamente temprato
Di conseguenza risulta particolarmente robusto e resistente all'usura
Piloti sul gambo del cacciaspine
Utilizzato per centrare perfettamente la spina di serraggio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (l1) | 180 mm |
Lunghezza lama (L2) | 95 mm |
Larghezza punta (d) | 6 mm |
Diametro piano di battuta (a) | 10 mm |
Lunghezza perno | 5 mm |
Diametro tenone | 3 mm |