Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Utensile combinato per rivetti a strappo Per la lavorazione di rivetti a strappo e rivetti filettati

Rivettatrice per rivetti filettati Kombi Sysko

Cod. art. 094998001

EAN 4058794461077

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Utensile combinato per rivetti a strappo Per la lavorazione di rivetti a strappo e rivetti filettati

Cod. art. 094998001
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
Per l'uso con rivetti a strappo e filettati
Indicazione

Fornita senza ugelli per rivetti e perni filettati

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro rivetto (acciaio inossidabile) min

3,2 mm

Per diametro rivetto max (acciaio inossidabile)

6,4 mm

Lunghezza

520 mm

Peso prodotto (per pezzo)

854,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Testina Per rivettatrice manuale Kombi

TESTA-P.5964949400

x 1 pz.
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4

Per rivettatrice manuale combinata
x 1 pz.
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M5

Per rivettatrice manuale combinata
x 1 pz.
Perno filettato con mandrino

TIRANTE-E-TESTINA-(P.5964949400)-M6

Per rivettatrice manuale combinata
x 1 pz.
Perno filettato con mandrino

TIRANTE-(P.5964949400)-TESTA-M8

Per rivettatrice manuale combinata
x 1 pz.
Perno filettato con mandrino

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10

Per rivettatrice manuale combinata
x 1 pz.
Collection container for Kombi Sysko

COLLCONT-5964949400

x 1 pz.
Installation key for Kombi Sysko

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17

x 1 pz.
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-3,2

x 1 pz.
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-4,0

x 1 pz.
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-4,8

x 1 pz.
Ugello per rivetti Per utensile per rivetti a strappo Kombi

NOZ-(F.5964949400)-6,4