Útburkolatfestő kocsi
Útburkolatfestő kocsi
FESTŐ KOCSI
Cikksz. 0891198
EAN 4024835121170
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerű és tiszta munkavégzést tesz lehetővé
- Pontos vonalhatárok
- Nagyon egyenesen halad
- Állítható magasságú rögzítő a szórási szélesség mérőskálás beállításához
- Közép- és oldalirányban állítható rögzítő vonal és járdaszegély jelöléshez
Felhasználóbarát kialakítás a kényelmes munkavégzés érdekében
- Állítható magasságú fogantyú
- A fogantyú jobb-/balkezes használatra állítható
- Az irányt jelző rúd
Szórás szélesség: 40–110 mm
3 db tartó tartalék szórópalackhoz
Az útburkolatfestő kocsi megrendelésekor kérjük, rendelje meg külön a porlasztófejet (cikksz. 0891199).
Adatlapok(X)
![]() | |
Szín | Piros |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!