Utboringssett 19 deler, for fireleddede aksler i stål og aluminium
Borsett for alu 4-koblingsaksel, VAG, 19 deler
UTBORINGSSETT FOR STÅL.ALU 4-LINK AKSEL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- De ulike komponentene gjør det mulig å fjerne skaden, uavhengig av styregirkassens monteringsposisjon (øverst/nederst), og uansett hvilken retning skruen sitter i klemhullet.
- Tre borjigger sikrer at merking og boring er nøyaktig midtstilt, mens klemskruekvaliteten ikke er noe problem for HSS TIN- eller TICN-spesialboret.
- Ingen komprimering og/eller deformasjon av klemskruen
- Ingen brudd på det dyre akselhuset
- Enkel å bruke
- Ingen plassproblemer
- Hurtigfjerning
Leveringsomfang:
- 1 x borbit, Ø4,5 mm x L=140 mm
- 1 x borjigg for gjenget side, Ø4,5 mm
- 1 x borbit, Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x borjigg for gjenget side, Ø7,3 mm
- 1 x borbit, kort, Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x borjigg for sekskantet hode
- 1 x trinnborbit, TICN
- 1 x utpressingsdor for luftsveisehammer
- 1 x utpressingsdor for trykkbrakett
- 2 x avstandsskive. 3,6 mm
- 2 x avstandsskive. 4,0 mm
- 2 x maskinmuttere, M10 med krage
- 4 x A2-skiver i rustfritt stål, M10
Produktvekt (per element) (40) | 2300 g |