Utblåsningspumpe For rengjøring av borehull
Utblåsning
BLÅSEPUMPE FOR BOREHULLSRENGJØRING
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- MAC … manuell luftrensing (borehullrengjøring med håndholdt blåser)
- Diameter utblåsningsrør: 9 mm
For en nominell borehulldiameter på 10 mm anbefaler vi «reduksjonsmuffe for utblåsningspumpe» (reduserer diameteren på utblåsningsslangen til 8 mm).
Lengde | 415 mm |
Volum | 900 ml |
Farge | Grå |
Diameter | 70 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.