Utblåsningspære for rengjøring av borehull med mindre diameter
Utblåsningspære
BLÅSEPUMPE LIGHT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Pæreformet for manuell rengjøring av små borehull til f.eks. plugger.
- Utblåsningsrørdiameter på 4,5 mm tillater rengjøring av borehull med ∅ på 5–10 mm
- Alternativ til trykkluft på boks
- Den korte avstanden fra røret til bunnen av borehullet forhindrer at røret «tilstoppes»
- Begge komponentene kan separeres, slik at den pæreformede pumpen og røret kan rengjøres
For rengjøring av borehull
- For ∅ 5 og 6 mm: 3x utblåsing
- For ∅ 8 og 10 mm, 5x utblåsing
Utvendig diameter | 71 mm |
Lengde | 245 mm |
Farge | Rød |
Diameter | 4,5 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.