Utasülésre helyezhető rendező
Utasülés asszisztens, alap támasz
Cikksz. 0963680894
EAN 4062855167945
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az alumínium és az acél kombinációjának köszönhetően könnyű
- Csuklós fedél nyílásokkal ivópalackok és krokodilcsipeszek számára
- Különböző típusú ülésekhez, valamint különböző magasságú és vastagságú háttámlákhoz alkalmas
- Fix műanyag doboz (400 mm x 300 mm x 150 mm) kihajtható elülső résszel
- Két iratgyűjtő rekesz nagy fogantyúval, 25 mm-es rácsozatban felszerelve
- Összeszerelő készlettel és útmutatóval szállítva
- A laptop tartó nem a szállítási terjedelem része
Adatlapok(X)
Szélesség | 360 mm |
Magasság | 640 mm |
Mélység | 420 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 5,500 kg |
Bevonat | Por szórt |
Anyag | Alumínium / műanyag / acél |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |