Üst dolap için plastik RECORNER MAXX, 3/4
Üst dolap için plastik RECORNER MAXX, 3/4
Ürün no. 0683730058
EAN 4050642363243
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kabin genişliğine uygunluk | 600 mm |
Min. montaj yüksekliği | 609 mm |
Kenar derinliği | 600 mm |
Malzeme | Çelik / ahşap |
Yüzey | Krom kaplamalı/toz boya kaplamalı |
Renk | Saf beyaz RAL 9010 |
Baza rengi | Beyaz |
Raf sayısı | 2 ADET |
Yük kapasitesi | 24 kg |
Tabla altı yarıçapı | 240 mm |
Çap | 480 mm |
Maks. dolap giriş noktası | 265 mm |
Min. kenar kalınlığı | 16 mm |
Maks. kenar kalınlığı | 19 mm |