Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG MM 230
Urządzenie spawalnicze MIG/MAG MM 230
SPAWARKA-MIG/MAG-MM230
MASTER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulowany mechanizm z 7-poziomowym przełącznikiem umożliwia elastyczną regulację prądu spawania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem — kontrola termiczna zapobiega przegrzewaniu się urządzenia
- Chłodzenie wentylatorem umożliwia długie użytkowanie
- Zawsze prawidłowe natężenie prądu — automatyczne sterowanie prądem spawania, przepływem gazu po oczyszczeniu i czasem spawania punktowego
- Automatyczna regulacja podawania drutu w zależności od wybranego poziomu
- Możliwość przełączania pomiędzy 2/4 cyklami spawania punktowego zapewnia komfort pracy
Wartości szybkości przepływu w l/min: Drut Ø x 10 = l/min
Zestaw węży musi być skonwertowany z rdzeni PTFE do drutów spawalniczych aluminiowych i ze stali nierdzewnej
- Zestaw do spawania drutem aluminiowym 098430005
- Zestaw do spawania drutem ze stli nierdzewnej 098430006
- Zestaw do spawania drutem ze stli nierdzewnej 098430007
Materiały dodatkowe(X)
Idealne urządzenie dla monterów, serwisantów, rzemieślników i mechaników samochodowych
Napięcie | 400 V/AC |
Druty spawalnicze | Aluminium, średnica 1,0-1,2 mm |
Min./maks. natężenie prądu | 30-230 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 20 % |
Maks. natężenie prądu | 230 A |
Rolka posuwu drutu dla stali | 0,8 mm |
Długość kabla | 3 m |
W wyposażeniu drut o średnicy | 1 mm |
Grubość materiału spawalnego | Aluminium, 2 - 6 mm |
Waga urządzenia | 66 kg |
Rolka posuwu drutu dla stali szlachetnej | 1 mm |
REDUKTOR/PRZEPLYWOMIERZ CO2/AR
HOSEPCK-F.WELDSYS-MIG/MAG-(MB25-AK)-L3M