Urządzenie do serwisowania klimatyzacji, pojazdy komercyjne COOLIUS® A50
Urządzenie serw. do ukł. klimatyz. CV COOLIUS A50
AIRCNSERVUNT-CV-COOLIUSA10-MULTI-WWWS
WOW
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Inteligentna koncepcja niskiej emisji spalin
Innowacyjny proces odprowadzania zużytego oleju zapewnia minimalne straty czynnika chłodniczego
Testy zgodności z przepisami
Badanie azotu/gazu formującego zintegrowane z oprogramowaniem urządzenia
Zaawansowana dokumentacja
Odczytywanie i eksportowanie danych za pośrednictwem interfejsu USB
Automatyczne czyszczenie obwodu serwisowego modułu klimatyzacji
Urządzenie jest natychmiast gotowe do następnego przeglądu układu klimatyzacji
Łatwe w utrzymaniu elementy
Zastosowanie specjalnie zaprojektowanych komponentów o wysokiej jakości
Brak niepożądanego dostępu
Możliwość skonfigurowania spersonalizowanego dostępu do urządzenia
Ulepszone monitorowanie
Dodatkowy manometr do pomiaru ciśnienia w butli z czynnikiem chłodniczym
Zakres dostawy
- Przewody serwisowe 2 x 3 m ze standardowymi szybkozłączami
- Baza danych poziomu napełnienia pojazdu
- Naklejki dla różnych olejów i dodatków UV
- Książka konserwacji
- Skrócona instrukcja obsługi (z łączem do strony internetowej zawierającej wielojęzyczne instrukcje obsługi)
- Instrukcje dotyczące urządzenia
Materiały dodatkowe(X)
W pełni automatyczna obsługa klimatyzacji z czynnikiem chłodniczym R134a w pojazdach użytkowych, budowlanych, rolniczych, dostawczych i osobowych
Typ czynnika chłodniczego | R134a |
Objętość czynnika chłodniczego | 20 kg |
Wydajność ssania | 500 g/min |
Waga urządzenia | 90 kg |
Szerokość | 680 mm |
Wysokość | 1175 mm |
Głębokość | 667 mm |
Maks. ciśnienie robocze | 20 bar |
Długość węża | 3 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!