Üreges fali csatlakozó aljzat, lapos
Üreges fali csatlakozó aljzat, lapos
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Mélység | 35 mm |
Marófurat átmérője | 68 mm |
A következő lemezvastagsághoz: | 5 - 25 mm |
Csatlakozóváltozatok | NYM-vezeték 3 x 1,5 mm² |
Vonalbekezdések száma | 4 darab |
Csatlakozócsonkok száma | 7 darab |
Halogénmentes | Nem |
Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint | Nem |
Lángálló | 850 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 30 |
Anyag | PP – Polipropilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!