Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Üreges fali aljzat

Üreges fali aljzat

Cikksz. 097503074

EAN 4038898712695

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Üreges fali aljzat

Cikksz. 097503074

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Mélység

45 mm

Marófurat átmérője

35 mm

A következő lemezvastagsághoz:

5 - 25 mm

Csatlakozóváltozatok

NYM-vezeték 3 x 1,5 mm²

Vonalbekezdések száma

1 darab

Csatlakozócsonkok száma

0 darab

Halogénmentes

Nem

Légzárás a német energiatakarékossági rendelet (EnEV)/Épületenergetikai törvény (GEG) szerint

Nem

Lángálló

850 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 30

Anyag

PP – Polipropilén

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HSS bimetál hengerfűrész

HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D35MM

Felhasználható valamennyi acélanyaghoz, továbbá öntvények, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag és fa vágásához