Üreges dug. hidr. munkahengerek, 43 mm-es löket
Üreges dug. hidr. munkahengerek, 43 mm-es löket
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet (10) | 3/8 x 18 mm |
Üzemi nyomás (20) | 700 bar |
Lökethossz | 43 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4100.000 g |
Átmérő | 90 mm |
Magasság | 155 mm |
Max. terhelősúly (100) | 17000 kg |