Urban Winterjacke
Winterjacke URBAN
WINTERJACKE URBAN DUNKELGRAU 3XL
Art.-Nr. M411620005
EAN 4255722934386
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warme Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter
- Wind- und wasserabweisend bis zu einer Wassersäule von 10.000 mm
- 2 verstärkte aufgesetzte Taschen mit Patte sowie zwei seitliche Eingriffstaschen, 2 verstärkte aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Innentaschen
- Verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze mit Kordelzug, Belüftungssystem im Rückenbereich
- Innenreißverschluss für die Veredelung im Brustbereich
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 100 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |