Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Urban Weste

Weste gefüttert URBAN
WESTE GEFUETTERT URBAN DUNKELGRAU 4XL

Art.-Nr. M402227006

EAN 4255722933457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Urban Weste

Art.-Nr. M402227006
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
Eine coole Weste die sich für jeden Einsatz im Arbeitsalltag eignet und auch als Afterwork-Weste ein Streetwear-Statement setzt. Ideal zu kombinieren mit einem Shirt oder auch Hoody.
  • Strapazierfähige und robuste Wendeweste mit Innenfutter im Streetwear-Design

  • 2 verstärkte aufgesetzte Beuteltaschen mit Patte sowie 2 seitliche Taschen mit weichem Softshellmaterial, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Einschubtaschen innen mit Wendetragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

4XL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

180 g

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

100 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen