Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Urban Sweatshirt

Sweatshirt URBAN
SWEATSHIRT URBAN ANTHRAZIT L

Art.-Nr. M550476002

EAN 4255722934553

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Urban Sweatshirt

Art.-Nr. M550476002
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
Schweres und leicht oversized Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt im urbanen Stil. Ein Streetwear-Sweatshirt mit eigenem Logostory-Patch.
  • Modernes oversized Urban Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt

  • Elastische Bündchen an Hals, Ärmel und Bund

  • Hoher Tragekomfort durch oversized Schnitt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

L

Werkstoff

55% Baumwolle, 45% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen