Urban Sweatshirt
Sweatshirt URBAN
SWEATSHIRT URBAN ANTHRAZIT 3XL
Art.-Nr. M550476005
EAN 4255722934584
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modernes oversized Urban Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt
- Elastische Bündchen an Hals, Ärmel und Bund
- Hoher Tragekomfort durch oversized Schnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 45% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |