Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Urban Pro Cargohose

Cargohose Ripstop URBAN PRO
CARGOHOSE URBAN PRO SCHWARZ 60

Art.-Nr. M403758439

EAN 4255722934157

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Urban Pro Cargohose

Art.-Nr. M403758439
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
Komfortable und strapazierfähige Ripstop-Cargohose im modernen Urban-Design,die durch ihre großen Fronttaschen mit Reißverschlüssen hervorsticht. Eine innovative Cargohose mit zusätzlicher Zollstocktasche, Hammerschlaufe und geradem Beinverlauf. Diese beweist sich im Arbeitsalltag als kompetenter Partner.
  • Modisches elastisches Bündchen

  • 2 seitliche Taschen mit Eingriff, Meterstabtasche

  • 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen

  • 2 Gesäßtaschen mit Patte

  • Gerades Bündchen am Beinabschluss

  • Verstärkte Knietasche mit ergonomischer Knieausformung (zertifiziert nach EN14404:2004+A1:2010)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

60

Größe FR/ES/PT/BE

54

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

270 g

Normen

EN 14404:2004 + A1:2010

EN-Norm

14404:2004 + A1:2010

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

44

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen