Urban Overshirt
Overshirt URBAN
OVERSHIRT URBAN SCHWARZ/ROT XL
Art.-Nr. M401552003
EAN 4255722933228
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kariertes Overshirt im Urban-Design
- 1 Brusttasche
- Extra strapazierfähiges Gewebe durch Wollanteil
- Ärmelbündchen mit Knopfverschluss
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Schwarz |
Größe | XL |
Werkstoff | 61% Polyester, 30% Wolle, 9% Viskose |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 380 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |