Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Urban Overshirt

Overshirt URBAN
OVERSHIRT URBAN SCHWARZ/ROT L

Art.-Nr. M401552002

EAN 4255722933211

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Urban Overshirt

Art.-Nr. M401552002
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
Locker geschnittenes Overshirt im urbanen Stil mit Karomuster, durch den Wollanteil sehr robust und hat zudem eine aufgesetzte Brusttasche
  • Kariertes Overshirt im Urban-Design

  • 1 Brusttasche

  • Extra strapazierfähiges Gewebe durch Wollanteil

  • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot, Schwarz

Größe

L

Werkstoff

61% Polyester, 30% Wolle, 9% Viskose

Flächengewicht Gewebe pro m²

380 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen