Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Urban Light Cargohose Light

Cargohose Ripstop URBAN LIGHT
CARGOHOSE URBAN LIGHT SCHWARZ 52

Art.-Nr. M403757429

EAN 4255722933976

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Urban Light Cargohose Light

Art.-Nr. M403757429
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
Bequeme und robuste Ribstop-Cargohose im hochfunktionalen Urban-Design, welche durch große Fronttaschen mit Reißverschluss besticht. Eine innovative Cargohose mit Beinbündchen ausgestattet, ideal für Arbeits- und Freizeitaktivitäten.
  • Modisches elastisches Bündchen

  • 2 seitliche Taschen mit Eingriff

  • 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen

  • 2 Gesäßtaschen mit Patte, elastisches Bündchen am Beinabschluss

  • Ergonomische Knieausformung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

52

Größe FR/ES/PT/BE

46

Werkstoff

98% Baumwolle, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

270 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

36

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen