Urban Light Cargohose Light
Cargojeans URBAN LIGHT
CARGOHOSE URBAN LIGHT JEANS BLAU 44
Art.-Nr. M403734421
EAN 4255722933518
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Modisches, elastisches Bündchen
- 2 seitliche Taschen mit Eingriff
- 2 geräumige Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, zusätzlich eine Handytasche innen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte, elastisches Bündchen am Beinabschluss
- Ergonomische Knieausformung
Datenblätter(X)
Farbe | Jeansblau |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 38 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 26% Polyester (recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 390 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 30 |