Upínací popruh s ráčnou pro vnitřní upnutí
Upínací popruh s ráčnou, vnitř. upín. anker profil
PÁS UPÍNACÍ VNITŘNÍ-2T-B45MM-L3,5M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tlaková ráčna
Barevné upínací popruhy nejsou 100% stálobarevné. Při použití ve vytrvalém dešti může dojít ke vzniku skvrn.
Datové listy(X)
Konstrukce | Dvoudílný |
Šířka (B) | 45 mm |
Délka (L) | 3,5 m |
Pevná koncová délka | 1 m |
Max. prodloužení upínacího pásu | 5 % |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 2000 daN |
Přípustná tažná síla LC při přímém tahu | 1000 daN |
Předpětí | 260 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Certifikát produktu | Certifikát bezpečnosti gS |
Materiál | PES – polyester |
Tvar háku | Kotevní lišta |
Štítek uvnitř | Ano |
Barva | Červená |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |