Upínací popruh s ráčnou a pružinovým hákem
Upínací popruh s ráčnou a pružinovým hákem
RÁČNOVÝ KURT S KARABINOU-RZH50
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné použití
- Pro kotevní oko, kotevní oko s hliníkovou pojistkou a upínací prohlubní
- Vyrobeno z kvalitního polyesteru
- V souladu s normou EN 12195-2
Datové listy(X)
Typové označení | RZK50 |
Šířka | 25 mm |
Délka | 5000 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 650 daN |
Přípustná tažná síla LC při páskování | 1300 daN |
Ruční nářadí s ráčnou | 50 daN |
Předpětí | 200 daN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,829 kg |
Tvar háku | Hák skarabinou |
Barva | Červená |
Materiál | PES – polyester |
Norma EN | 12195–2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!