Upínací lišta z leteckého hliníku LED diody a zástrčka
Hliníková upínací lišta s LED a zástrčkou
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž na střechu vozidla
- Lze připojit pomocí zástrčky a konektoru
- Vhodné pro všechny upínací tyče
- Včetně montážního materiálu
- S připojovacím kabelem a zástrčkou
Datové listy(X)
Šířka | 50 mm |
Výška | 10 mm |
Délka | 1115 mm |
Výkon | 22.6 W |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1 kg |
Barva | Hliník |
Materiál | ALU/ALU |
Stupeň krytí | IP 67 |
Světelný tok | 1740 lm |
Teplota barev | 6500 K |
Jmenovité napětí | 12 V |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!