Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Upgrade Set für den Original Prusa XL

Werkzeugkopf-Upgrade 2 auf 5 Werkzeugköpfe PrusaXL
ET-UPGRADE-PRUSA-XL-2AUF5WERKZEUGKOEPFE

Art.-Nr. 4954628342

EAN 4068362346651

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Upgrade Set für den Original Prusa XL

Art.-Nr. 4954628342
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
Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 2 Werkzeugköpfen auf 5 Werkzeugköpfe aufzurüsten

Lieferumpfang


XL Dual-Tool Nextruder Upgrade von 2 Werkzeugkopf auf 5 Werkzeugköpfe


  • 3x XL Multi-Tool Nextruder (mit 0,4 mm Düse)

Inklusive Spulenhalter und Prusa Nextruder Socke


  • 1x XL Elektronisches Erweiterungsset

  • XL Splitter-Platine

  • Zusätzliche Stromversorgung

  • 2x 0,4 mm Düse (für existierende Nextruder)
2 Jahre Garantie

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Installieren Sie eines der Upgrade-Pakete, um die Anzahl der verfügbaren Werkzeugköpfe zu erhöhen und Ihre 3D-Druckoptionen zu erweitern.

  • Zusätzliche Extruder ermöglichen es Ihnen, mehrere Materialien zu kombinieren und mehrfarbig zu drucken, mit wenig bis gar keinem Abfall.
Anleitung

Um den XL mit zusätzlichen Druckköpfen aufzurüsten, stellen Sie sicher, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge bereithalten. Diese sind Bestandteil des Original-Prusa-XL-Pakets und sollten Ihnen bereits vorliegen.



Für die Montage erforderliche Werkzeuge


  • Minischlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet und kann bei Bedarf durch einen kleinen Schlitzschraubendreher ersetzt werden

  • Uni-Schlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet

  • PH2-Schraubendreher - wird für die Klemmenschrauben benötigt, ein Standard PH2-Schraubendreher Nadelspitzzange

  • T10 Schlüssel - mindestens 71 mm lang

  • 2,5 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 86 mm lang, aus Platzgründen so dünn wie möglich

  • 3,0 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 128 mm lang

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen