Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Upgrade-Set für den Original Prusa XL

ET-UPGRADE-PRUSA-XL-1AUF2WERKZEUGKOEPFE

Art.-Nr. 4954628340

EAN 4068362346637

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Upgrade-Set für den Original Prusa XL

Art.-Nr. 4954628340
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
Ein praktisches Upgrade-Set um den Original Prusa XL 3D-Drucker mit 1 Werkzeugkopf auf 2 Werkzeugköpfe aufzurüsten

Lieferumfang


Upgrade von 1 Werkzeugkopf auf 2 Werkzeugköpfe


  • 1 x 0,4 mm Düse (für den bestehenden Nextruder)

  • 1 x XL Multi-Tool Nextruder

  • 1 x Werkzeugwechsler

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Installieren Sie eines der Upgrade-Pakete, um die Anzahl der verfügbaren Werkzeugköpfe zu erhöhen und Ihre 3D-Druck Optionen zu erweitern.

  • Zusätzliche Extruder ermöglichen es Ihnen, mehrere Materialien zu kombinieren und mehrfarbig zu drucken, mit wenig bis gar keinem Abfall.
Anleitung

Um den XL mit zusätzlichen Druckköpfen aufzurüsten, stellen Sie sicher, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge bereithalten. Diese sind Bestandteil des Original-Prusa-XL-Pakets und sollten Ihnen bereits vorliegen.



Für die Montage erforderliche Werkzeuge


  • Minischlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet und kann bei Bedarf durch einen kleinen Schlitzschraubendreher ersetzt werden

  • Uni-Schlüssel - wird zur Kalibrierung des Docks verwendet

  • PH2-Schraubendreher - wird für die Klemmenschrauben benötigt, ein Standard PH2-Schraubendreher

  • Nadelspitzzange

  • T10 Schlüssel - mindestens 71 mm lang

  • 2,5 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 86 mm lang, aus Platzgründen so dünn wie möglich

  • 3,0 mm Innensechskantschlüssel - mindestens 128 mm lang

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen