Upevňovací páska 3M™ Dual Lock™ SJ3560
Upevňovací páska, samolep., 3M Dual Lock, uni.
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silný, odstranitelný spoj
- Tlakový spoj s malými polyolefinovými půlkulovými hlavičkami na krátkém stonku vytvoří při vzájemném přitlačení silný, ale rozpojitelný spoj.
- Upevňovací pásku lze přilepit a oddělit až 1000krát
Snadná práce
- Snadná a rychlá montáž tuhých a polotuhých dílů
- Snadné upevnění a oddělení připevněných dílů
- Úspora času díky rychlému sestavení
- Tlumí vibrace
Vynikající výsledná přilnavost
Odolnost vůči vysokým teplotám, vlhkosti a UV záření
Datové listy(X)
Určeno ke spojování dílů, které je nutné rychle a snadno oddělit a opět spojit při výměně, údržbě či opravách. Pro upevňování střešního obložení, přístrojových desek, řídicích jednotek a dveřních obkládacích panelů. Zejména na vysokoenergetické povrchy jako kov, práškové laky, sklo, tvrdé PVC, vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty atd. ve vnitřních a venkovních prostorách.
Báze lepidla | Syntetická pryž |
Barva | Černá |
Délka | 45,7 m |
Šířka | 19,1 mm |