Unterstellbock mit Schnellverstellung
USTLBOCK-VERSTL-1PAAR-(285-425MM)-3T
Art.-Nr. 06918503
EAN 4062856411368
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuster Unterstellbock aus massivem Stahl
- Große Standsicherheit
- Mehrstufiger Schnellspannhebel
Verkauf immer paarweise: 1 VE = 2 Stück
Datenblätter(X)
Traglast | 3000 kg |
Höhe min. | 285 mm |
Höhe max. | 425 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz, Rot |
Grundflächenbreite | 180 mm |
Grundflächenlänge | 205 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 6400,000 g |