Unterspannbahn WÜTOP® Full Protection SK
Dachunterspannbahn WÜTOP Full Protection SK
DBAHN-WUETOP-FULL-PROTECTION-SK-1,5X30M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur temporäre Abdichtungen von Holzbauten
- Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben
- Strapazierfähiges robustes Polypropylenflies
- Sichere Anwendung durch hohe Temperaturbeständigkeit bis 100°C und Behelfsdeckungszeiten von 4 Wochen ideal für eine großflächigen Verlegungen
- Einseitiger Selbstklebstreifen für eine schnelle wirtschaftliche Verlegung
- Gute Eignung für Sanierungsbauten durch praxistaugliche Rollenbreite bzw. Rollengröße
10 Jahre Systemgewährleistung
Datenblätter(X)
Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern möglich
Vollflächige Anbringung an Bauteilen für Transport oder Schutz während der Bauzeit.
Flächengewicht pro m² | 230 g |
Rollenlänge | 30 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 45 m² |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | Polypropylen-Vlies |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,07 m / nach EN ISO 12572 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 150 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 150 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 300 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 190 N |
Eignung als Vordeckung für Schiefer | 4 Wochen |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 4 Wochen |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |