Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterschrank-Auszug VS SUB Flex mit GRASS-Führung

Unterschrank-Auszug VS SUB Flex
AUSZG-USHRNK-VA-SUB-FLEX-(450-600MM)

Art.-Nr. 0684901660
EAN 4050382312631
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
Frontauszug


  • Freier Zugriff auf die Körbe

  • Flaschenablage einsetzbar

  • Körbe höhenvariabel einhängbar


Stabile Rahmenkonstruktion


  • Doppelt pulverbeschichtet, weiß Aluminium RAL 9006 plus Klarlack

  • Dauerhafter Schutz


Montagefreundlich


  • Einfache Montage auf dem Boden

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Vollauszug mit integriertem Dämpfungssystem


  • Für dauerhaft sicheres, geräuschloses Schließen


Verschiedene Korbvarianten möglich:


  • Saphir Chrom: Körbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt

  • Premea Chrom: Tablar aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt mit Holzboden, weiß


Tragkraft


Gesamtbelastung 40 kg



Komfortable 3-D-Front-Verstellung


  • Einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Seite: ±3 mm

  • Höhe: ± 3 mm

  • Neigung: ± 3 mm
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichte Korpusbreite min.

450 mm

Lichte Einbautiefe min.

485 mm

Traglast

40 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Seitenkorb für Unterschrank-Auszug SUB Flex

ZB-VA-HOSHRNK-USSA-KO-(CR)-600-262MM

x 1 St.
Seitenkorb für Unterschrank-Auszug SUB Flex

ZB-SEITKO-HSHRNK-VA-USSA-PREMEA-600-262

x 1 St.