Unterlegscheibe Holzkonstruktion DIN 1052, Edelstahl A4 blank
DIN 1052 Edelstahl A4 blank
SHB-HO-DIN1052-A4-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 58 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 1052 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |