Unterlegplatten, geschlitzt
Abstandsmontageclip geschlitzt
ABSTMNTGCLIP-KST-GRUEN-50X50X10-34610
Art.-Nr. 9501000787
EAN 8714318030018
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unterschiedliche Stärken
Erhältlich in sieben verschiedenen farbcodierten Stärken
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Dicke | 10 mm |
Farbe | Grün |
Schlitzbreite x Schlitzlänge | 12 x 37 mm |
Gebinde | Kunststoffsack |