Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterlegplatte

Unterlegplatte für Türstopper Typ P
UNTRLEGPL-(F.TRSTOPR-TYP-P)-ALU-SCHW

Art.-Nr. 0686191105

EAN 4056807754444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterlegplatte

Art.-Nr. 0686191105
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
Türstopper-Erhöhung passend zu Türstopper Typ P
Hinweis

Ohne Befestigungsmaterial.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Objekt- und Wohnbereich

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Durchmesser

60 mm

Höhe

10 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türstopper Typ P

TRSTOPP-P-ALUMINIUM-SILBER

Sichtbare 1 Punkt-Befestigung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert