Unterlagscheibe für ASSY 4 WH II bzw. ASSY 3.0 SKII Schrauben
Unterlegscheibe Stahl verzinkt für ASSY 4 WH II
SHB-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5
ASSY
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Edle Optik durch abgerundete Kanten und planen Abschluss mit dem Schraubenkopf
- A3K, Cr III, 8µm
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy
- Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/assy
- Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
- Holz-Holzverbindungen
- Erhöhung des Kopfdurchzugswiderstandes von ASSY 3.0 SKII Schrauben
- Nutzungklasse 1 und 2
Innendurchmesser (d1) | 12 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Flach |
Geeignet für Schraube | ASSY 4 WH II Durchmesser 8 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!