Unterflurschublade mit Blende
Unterflurschublade Stahl
SLSHRNK-FZG-MSMU81
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effektive Raumausnutzung
- Schublade zu 100% ausziehbar
- Traglast je Schublade 100 kg
- Tiefer Schwerpunkt für neutrale Fahreigenschaften
- Korpus aus hochfestem Stahl
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MSMU81 |
Breite | 450 mm |
Höhe | 250 mm |
Tiefe | 800 mm |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 340 mm |
Höhe (Innenmaß-Schublade) | 160 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 755 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 23,500 kg |
Farbe Schublade | Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!