Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg für grifflose Schubkastenblenden

Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-TIPMATIC-500
GRASS

Art.-Nr. F130117467
EAN 9003012513514
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
Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzises Einstellung des Frontspaltes


Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)



Synchronisation optional nachrüstbar


Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten



Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


durch voll synchronisierte Laufwägen



Leichte und präzise Laufkultur


durch abriebfeste Kunststoffwalzen



Hohe Seitenstabilität


durch Breite Führungsschienen

Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge (NL)

500 mm

Traglast

40 kg

Auszugsart

Vollauszug

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-2D-DYNAP

GRASS
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP

GRASS
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange

ZB-SYNCHROSTG-TIPMATICPLUS

GRASS
Für Synchronisationsmodul in Verbindung mit Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Synchronisationsmodul für Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40/60 kg

ZB-SYNCHROSET-FHRG-DYNAP-TIPMATIC-40

GRASS
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehre für Korpusschiene Dynapro und Dynaneo

BOLEHR-DYNAP-KORPUSSHN-KST-DYNAMOOV

GRASS
x 1 St.