Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-600
GRASS

Art.-Nr. F130107829
EAN 9003012789681
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
Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden
  • Vollauszug synchronisiert

  • Traglast bis zu 70 Kg


Optionale Tipmatic-Einheit


  • Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten

  • Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close

  • Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen

  • 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Hinweis

Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm



Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 15/20. Es wird jeweils ein Karton mit 15/20 Stück linken Führungen und ein Karton mit 15/20 Stück rechten Führungen als Set ausgeliefert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge (NL)

600 mm

Traglast

40 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Auszugsart

Vollauszug

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-2D-DYNAP

GRASS
3D-Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP

GRASS
4D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-4D-RASTKUPPLUNG-SET-UFLUFHRG-DYNAPRO

GRASS
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-Z2-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-962MM

GRASS
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug

ZB-TMSC-UFLUFHRG-DYNAPRO

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint