Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-270
GRASS

Art.-Nr. F130107793

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Soft-close Liquid 40/70 kg

Art.-Nr. F130107793
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
Mit integriertem Liquid Soft-close Dämpfungssystem. Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden.

Vollauszug synchronisiert



Optionale Tipmatic-Einheit


  • Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten

  • Werkzeuglose Montage der Tipmatic-Einheit zur Funktion Tipmatic Soft-close

  • Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen

  • 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange
Hinweis

Tipmatic-Einheit geeignet ab NL 270 mm und Korpusbreite min. 350 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nennlänge (NL)

270 mm

Traglast

40 kg

Schließsystem

Soft-close

Auszugsart

Vollauszug

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-2D-DYNAP

GRASS
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung
3D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-RASTKUPPLUNG-FHRG-SET-DYNAP

GRASS
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-Z2-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.
Synchronisationsstange

ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR

GRASS
Für Tipmatic Soft-close Einheit, kompatibel mit Nova Pro und Dynapro Tipmatic Soft-close
4D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-4D-RASTKUPPLUNG-SET-UFLUFHRG-DYNAPRO

GRASS
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design
3D-Rastkupplung und Verstelladapter

ZB-3D-RASTKUPPLUNG-UFLUFHRG-SET-DYNAPRO

GRASS
Rastkupplung und Verstelladapter der Dynapro Führung mit verbesserter Funktion in neuem Design