Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Tipmatic 30 kg
Vollauszug Dynaneo Tipmatic EB21
UFLUFHRG-DYNAN-VA-30KG-TIPMATIC-250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Holzschubkästen
- Geeignet für max. 16 mm Schubkastenseiten
- Traglast 30 kg
- Integrierte Tipmatic-Funktion für grifflose Fronten
- Werkzeuglose Frontspaltverstellung +4/-1 mm
Einfache, werkzeuglose 2D-Verstellmöglichkeit über die Rastkupplung:
- Höhenverstellung + 3 mm
- Seitenverstellung +/- 1,5 mm
Befestigung der Korpusschienen mit Euroschraube Kopf ∅ 6,8 x 14 mm oder Spanplattenschrauben ∅ 4 x 16 mm.
Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.
Für sicheres Auslösen über die ganze Front empfehlen wir die Synchronisationsstange mit Stangenhalter zu verwenden.
Schubkasten auf ausgezogene Führungen aufsetzen
Schubkasten bis zum hörbaren Einrasten einschieben
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne ziehen
Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhänigig von der Frontspalteinstellung (3,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf das Maximum von 7,5 mm erhöht werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 250 mm |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Tipmatic |
Auszugsart | Vollauszug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhenverstellung | + 3 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
| Werte zu Zeichnung "Schubkaten" | ||
| NL | SKL | MET |
| 250 | 240 | 255 |
| 270 | 260 | 275 |
| 300 | 290 | 305 |
| 320 | 310 | 325 |
| 350 | 340 | 355 |
| 380 | 370 | 385 |
| 400 | 390 | 405 |
| 420 | 410 | 425 |
| 450 | 440 | 455 |
| 480 | 470 | 485 |
| 500 | 490 | 505 |
| 520 | 510 | 525 |
| 550 | 540 | 555 |
| 600 | 590 | 605 |
| Legende | |||||
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | SKL | Schubkastenlänge |
| FS | Frontspalt | LWS | Lichte Weite Schubkasten | SV | Seitenverstellung |
| HV | Höhenverstellung | MET | Mindesteinbautiefe | ||
| KV | Korpusverderkante | NL | Nennlänge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
