Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg

Vollauszug Dynaneo Soft-close EB21
UFLUFHRG-DYNAN-VA-30KG-SFTCLS-500MM

Art.-Nr. F137140917

EAN 9003012896402

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg

Art.-Nr. F137140917
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
Sehr gute Laufeigenschaften mit geringsten Auszugskräften
  • Für Holzschubkästen

  • Mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem

  • Geeignet für max. 16 mm Schubkastenseiten

  • Traglast 30 kg


Einfache, werkzeuglose 2D-Verstellmöglichkeit über die Rastkupplung:


  • Höhenverstellung + 3 mm

  • Seitenverstellung +/- 1 mm
Hinweis

Befestigung der Korpusschienen mit Euroschraube Kopf ∅ 6,8 x 14 mm oder Spanplattenschrauben ∅ 4 x 16 mm.


Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.



Anwendungsgebiet
Anleitung
Schubkasten auf ausgezogene Führungen aufsetzen
Schubkasten bis zum hörbaren Einrasten einschieben
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne ziehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge (NL)

500 mm

Traglast

30 kg

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Auszugsart

Vollauszug

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Höhenverstellung

+ 3 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Werte zu Zeichnung "Schubkasten"
NL SKL MET
250 240 255
270 260 275
300 290 305
320 310 325
350 340 355
380 370 385
400 390 405
420 410 425
450 440 455
480 470 485
500 490 505
520 510 525
550 540 555
600 590 605
Legende
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus NL Nennlänge
HV Höhenverstellung LWS Lichte Weite Schubkasten SKL Schubkastenlänge
KV Korpusverderkante MET Mindesteinbautiefe SV Seitenverstellung
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dynaneo 2D-Rastkupplung

RASTKUPPL-2D-UFLUFHRG-SET-DYNANEO

Werkzeuglose 2D-Verstellmöglichkeit