Unterflurführung Vollauszug Dynaneo Soft-close 30 kg
Vollauszug Dynaneo Soft-close EB21
UFLUFHRG-DYNAN-VA-30KG-SFTCLS-400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Holzschubkästen
- Mit integriertem Soft-close Dämpfungssystem
- Geeignet für max. 16 mm Schubkastenseiten
- Traglast 30 kg
Einfache, werkzeuglose 2D-Verstellmöglichkeit über die Rastkupplung:
- Höhenverstellung + 3 mm
- Seitenverstellung +/- 1 mm
Befestigung der Korpusschienen mit Euroschraube Kopf ∅ 6,8 x 14 mm oder Spanplattenschrauben ∅ 4 x 16 mm.
Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.
Schubkasten auf ausgezogene Führungen aufsetzen
Schubkasten bis zum hörbaren Einrasten einschieben
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne ziehen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 400 mm |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhenverstellung | + 3 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
| Werte zu Zeichnung "Schubkasten" | ||
| NL | SKL | MET |
| 250 | 240 | 255 |
| 270 | 260 | 275 |
| 300 | 290 | 305 |
| 320 | 310 | 325 |
| 350 | 340 | 355 |
| 380 | 370 | 385 |
| 400 | 390 | 405 |
| 420 | 410 | 425 |
| 450 | 440 | 455 |
| 480 | 470 | 485 |
| 500 | 490 | 505 |
| 520 | 510 | 525 |
| 550 | 540 | 555 |
| 600 | 590 | 605 |
| Legende | |||||
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | NL | Nennlänge |
| HV | Höhenverstellung | LWS | Lichte Weite Schubkasten | SKL | Schubkastenlänge |
| KV | Korpusverderkante | MET | Mindesteinbautiefe | SV | Seitenverstellung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
