Vollauszug Dynamoov Soft-close Liquid
UFLUFHRG-DYNAM-30-VA-LIQU-SOFTCLOSE-600
GRASS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag
durch voll synchronisierte Laufwägen
Leichte und präzise Laufkultur
durch abriebfeste Kunststoffwalzen
Hohe Seitenstabilität
durch Breite Führungsschienen
Geringste Auszugskräfte
Geeignet auch für kleine Schubkästen
Schmales Fugenbild
durch integrierte Frontabstützung
Mit der Rastkupplung ist eine Höhenverstellung von + 3,5 mm möglich.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Nennlänge (NL) | 600 mm |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!